高島計器
密閉形圧力計(A枠立型・Φ75) R3/8
ケース、カバーなどの結合部にOリング、ゴムパッキンを入れ安定したシール性を保ち、内部構造を保護します。
内部構造は、実績のあるST形を採用し信頼性を引き継ぎました。
用途
雨、露の環境下に使用できます。
材質
外枠材質SUS
形状
A型
接続口径
R3/8
精度
±1.6%F.S.
測定流体
気体、液体
材質(接液部)
株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)
外径(mm)
75
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
呼称
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04427636
1122116
480-5540
WP A R3/8 75×1.6MPa
0.05
0.0~1.6
¥
6,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04429122
1122060
480-5549
WP A R3/8 75×0.6MPa
0.01
0.0~0.6
¥
6,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04430077
1122225
480-5544
WP A R3/8 75×25MPa
0.5
0.0~25
¥
9,200
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください