密閉形圧力計(B枠立型・Φ100) R3/8
ケース、カバーなどの結合部にOリング、ゴムパッキンを入れ安定したシール性を保ち、内部構造を保護します。
内部構造は、実績のあるST形を採用し信頼性を引き継ぎました。
- 用途
- 雨、露の環境下に使用できます。
- 材質
- 外枠材質SUS
- 形状
- B型
- 接続口径
- R3/8
- 精度
- ±1.6%F.S.
- 測定流体
- 気体、液体
- 材質(接液部)
- 株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)
- 外径(mm)
- 100
- 内容量
- 1個
全6種類を絞り込む
圧力レンジ(MPa)
最小目盛(MPa)
呼称
トラスコ品番
汎用圧力計 の新着商品
カテゴリ

















