曜日別特売

密閉形圧力計(B枠立型・Φ60) R1/4

密閉形圧力計(B枠立型・Φ60) R1/4 - 高島計器密閉形圧力計(B枠立型・Φ60) R1/4 - 高島計器

ケース、カバーなどの結合部にOリング、ゴムパッキンを入れ安定したシール性を保ち、内部構造を保護します。
内部構造は、実績のあるST形を採用し信頼性を引き継ぎました。

用途
雨、露の環境下に使用できます。
材質
外枠材質SUS
形状
B型
精度
±1.6%F.S.
測定流体
気体、液体
材質(接液部)
株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)
外径(mm)
60
内容量
1個
全6種類を絞り込む
圧力レンジ(MPa)
最小目盛(MPa)
呼称
トラスコ品番
6種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
呼称
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
044285891114210473-8826WP B R1/4 60×10MPa0.20.0~10
¥5,600
¥4,498
¥4,948(税込)
10日以内出荷
返品不可
044286161114040473-8847WP B R1/4 60×0.4MPa0.010.0~0.4
¥4,400
¥3,500
¥3,850(税込)
10日以内出荷
返品不可
044291061114116473-8842WP B R1/4 60×1.6MPa0.050.0~1.6
¥4,400
¥3,500
¥3,850(税込)
10日以内出荷
返品不可
044295081114901473-8823WP B R1/4 60×-0.1MPa-0.0020.0~-0.1
¥4,800
¥3,798
¥4,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
044300591114060473-8839WP B R1/4 60×0.6MPa0.010.0~0.6
¥4,400
¥3,500
¥3,850(税込)
10日以内出荷
返品不可
044301111114140473-8835WP B R1/4 60×4MPa0.10.0~4
¥4,400
¥3,500
¥3,850(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする