高島計器
密閉形圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ100) G3/8
ケース、カバーなどの結合部にOリング、ゴムパッキンを入れ安定したシート性を保ち、内部構造を保護します。
内部構造は、実績のあるST形を採用し信頼性を引き継ぎました。
用途
雨、露の環境下に使用できます。
材質
外枠材質SUS
形状
D型
接続口径
G3/8
精度
±1.6%F.S.
測定流体
気体、液体
材質(接液部)
株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)
外径(mm)
100
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
呼称
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04427286
1131040
473-1663
WP D G3/8 100×0.4MPa
0.01
0.0~0.4
¥
10,000
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04428580
1131210
473-1678
WP D G3/8 100×10MPa
0.2
0.0~10
¥
11,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04429411
1131010
473-1672
WP D G3/8 100×0.1MPa
0.002
0.0~0.1
¥
10,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04429456
1131025
473-1665
WP D G3/8 100×0.25MPa
0.005
0.0~0.25
¥
10,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04430156
1131116
473-1664
WP D G3/8 100×1.6MPa
0.05
0.0~1.6
¥
10,000
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください