曜日別特売

密閉形圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ75) R3/8

密閉形圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ75) R3/8 - 高島計器密閉形圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ75) R3/8 - 高島計器

ケース、カバーなどの結合部にOリング、ゴムパッキンを入れ安定したシート性を保ち、内部構造を保護します。
内部構造は、実績のあるST形を採用し信頼性を引き継ぎました。

用途
雨、露の環境下に使用できます。
材質
外枠材質SUS
形状
D型
接続口径
R3/8
精度
±1.6%F.S.
測定流体
気体、液体
材質(接液部)
株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)
外径(mm)
75
内容量
1個
全6種類を絞り込む
圧力レンジ(MPa)
最小目盛(MPa)
呼称
トラスコ品番
6種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
呼称
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
044265501126060478-8377WP D R3/8 75×0.6MPa0.010.0~0.6
¥9,200
¥7,298
¥8,028(税込)
10日以内出荷
返品不可
044267511126216478-8375WP D R3/8 75×16MPa0.50.0~16
¥10,400
¥8,198
¥9,018(税込)
10日以内出荷
返品不可
044277401126040478-8379WP D R3/8 75×0.4MPa0.010.0~0.4
¥9,200
¥7,298
¥8,028(税込)
10日以内出荷
返品不可
044282211126210478-8382WP D R3/8 75×10MPa0.20.0~10
¥10,400
¥8,198
¥9,018(税込)
10日以内出荷
返品不可
044295961126140478-8384WP D R3/8 75×4MPa0.10.0~4
¥9,200
¥7,298
¥8,028(税込)
10日以内出荷
返品不可
044302261126010478-8378WP D R3/8 75×0.1MPa0.0020.0~0.1
¥9,600
¥7,598
¥8,358(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする