曜日別特売

小型圧力計(A枠立型・Φ50) R1/4

小型圧力計(A枠立型・Φ50) R1/4 - 高島計器

機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。

用途
空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。
ネーム入れ、特殊追加加工などお客様のカスタムメイドに柔軟に対応できます。
材質
外枠素材SPC・Crメッキ
形状
A型
精度
±2.5%F.S.
接続ねじ
R1/4
測定流体
気体、液体
材質(接液部)
株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)
外径(mm)
50
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
呼称
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
044266291748116500-5792KG A R1/4 50×1.6MPa0.050.0~1.6
¥2,000
¥1,598
¥1,758(税込)
14日以内出荷
返品不可
044278981748010500-5790KG A R1/4 50×0.1MPa0.0050.0~0.1
¥2,400
¥1,898
¥2,088(税込)
14日以内出荷
返品不可
044303481748110500-4316KG A R1/4 50×1MPa0.020.0~1
¥2,000
¥1,598
¥1,758(税込)
14日以内出荷
返品不可
044306371748125500-5798KG A R1/4 50×2.5MPa0.050.0~2.5
¥2,000
¥1,598
¥1,758(税込)
14日以内出荷
返品不可
044307861748016500-5797KG A R1/4 50×0.16MPa0.0050.0~0.16
¥2,400
¥1,898
¥2,088(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする