高島計器
小型圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ50) G1/4
機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
用途
空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。
ネーム入れ、特殊追加加工などお客様のカスタムメイドに柔軟に対応できます。
材質
外枠素材SPC・Crメッキ
形状
D型
精度
±2.5%F.S.
接続ねじ
G1/4
測定流体
気体、液体
材質(接液部)
株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)
外径(mm)
50
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
呼称
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04426586
1754125
509-6984
KG D4 G1/4 50×2.5MPa
0.05
0.0~2.5
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
返品不可
04427417
1754040
509-6980
KG D4 G1/4 50×0.4MPa
0.01
0.0~0.4
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年11月16日
04427871
1754160
509-7004
KG D4 G1/4 50×6MPa
0.2
0.0~6
¥
3,500
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年11月10日
04428896
1754060
509-7005
KG D4 G1/4 50×0.6MPa
0.01
0.0~0.6
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください