曜日別特売
1309225 グリセリン入圧力計(A枠立型・Φ50) 高島計器 04430287

代表画像

グリセリン入圧力計(A枠立型・Φ50)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
圧力レンジ(MPa)0.0~25
接続ねじR1/4
最小目盛(MPa)0.5
内容量1個注文コード04430287品番1309225
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
¥4,398

圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。

用途
圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。
トラスコ品番
466-9377
接続部のサイズ
R1/4
接続ねじ
R1/4
呼称
1309225
最小目盛(MPa)
0.5
材質
外枠材質SUS
形状
A型
精度
±2.5%F.S.
測定流体
気体、液体
外径(mm)
50
圧力レンジ(MPa)
0.0~25

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする