曜日別特売

グリセリン入圧力計(A枠立型・Φ60) G1/4

グリセリン入圧力計(A枠立型・Φ60) G1/4 - 高島計器グリセリン入圧力計(A枠立型・Φ60) G1/4 - 高島計器グリセリン入圧力計(A枠立型・Φ60) G1/4 - 高島計器グリセリン入圧力計(A枠立型・Φ60) G1/4 - 高島計器グリセリン入圧力計(A枠立型・Φ60) G1/4 - 高島計器

圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。

用途
圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。
材質
外枠材質SUS
形状
A型
接続口径
G1/4
接続部のサイズ
G1/4
精度
±2.5%F.S.
外径(mm)
60
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
呼称
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
044302171311216470-8336GR A G1/4 60×16MPa0.50.0~16
¥6,000
¥4,798
¥5,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
044304271311901470-8341GR A G1/4 60×-0.1MPa-0.0020.0~-0.1
¥6,000
¥4,798
¥5,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする