曜日別特売
1311216 グリセリン入圧力計(A枠立型・Φ60) G1/4 高島計器 04430217

代表画像

1311216 グリセリン入圧力計(A枠立型・Φ60) G1/4 高島計器 04430217
1311216 グリセリン入圧力計(A枠立型・Φ60) G1/4 高島計器 04430217
1311216 グリセリン入圧力計(A枠立型・Φ60) G1/4 高島計器 04430217
1311216 グリセリン入圧力計(A枠立型・Φ60) G1/4 高島計器 04430217
1311216 グリセリン入圧力計(A枠立型・Φ60) G1/4 高島計器 04430217

グリセリン入圧力計(A枠立型・Φ60) G1/4

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
圧力レンジ(MPa)0.0~16
最小目盛(MPa)0.5
内容量1個注文コード04430217品番1311216
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798

圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。

用途
圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。
トラスコ品番
470-8336
呼称
GR A G1/4 60×16MPa
最小目盛(MPa)
0.5
圧力レンジ(MPa)
0.0~16
材質
外枠材質SUS
形状
A型
接続口径
G1/4
接続部のサイズ
G1/4
精度
±2.5%F.S.
外径(mm)
60

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする