曜日別特売
1332901 グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ100) R3/8 高島計器 04427320

代表画像

1332901 グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ100) R3/8 高島計器 04427320
1332901 グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ100) R3/8 高島計器 04427320
1332901 グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ100) R3/8 高島計器 04427320
1332901 グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ100) R3/8 高島計器 04427320
1332901 グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ100) R3/8 高島計器 04427320
1332901 グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ100) R3/8 高島計器 04427320

グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ100) R3/8

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
圧力レンジ(MPa)0.0~-0.1
最小目盛(MPa)-0.002
内容量1個注文コード04427320品番1332901
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。

用途
圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。
トラスコ品番
481-4876
呼称
GR D R3/8 100×-0.1MPa F2
最小目盛(MPa)
-0.002
圧力レンジ(MPa)
0.0~-0.1
材質
外枠材質SUS
形状
D型
接続部のサイズ
R3/8
精度
±1.6%F.S.
接続ねじ
R3/8
測定流体
気体、流体
外径(mm)
100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする