曜日別特売

ステンレス圧力計(A枠立型・Φ60) G1/4

ステンレス圧力計(A枠立型・Φ60) G1/4 - 高島計器ステンレス圧力計(A枠立型・Φ60) G1/4 - 高島計器

主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。

用途
密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。
(IP54相当)
材質
外枠材質SUS
精度
±1.6%F.S
接続ねじ
G1/4
測定流体
気体、液体
材質(接液部)
株:SUS316L、ブルドン管:SUS316
外径(mm)
60
内容量
1個
注意
※塩害は非対応です。
※塩害対応は別途ご相談下さい。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
呼称
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
044290521459040473-0627WS A G1/4 60×0.4MPa0.010.0~0.4
¥10,000
¥7,898
¥8,688(税込)
23日以内出荷
返品不可
044294991459140473-0606WS A G1/4 60×4MPa0.10.0~4
¥10,000
¥7,898
¥8,688(税込)
23日以内出荷
返品不可
044296121459210473-0619WS A G1/4 60×10MPa0.20.0~10
¥11,200
¥8,898
¥9,788(税込)
23日以内出荷
返品不可
044304611459160473-0622WS A G1/4 60×6MPa0.10.0~6
¥11,200
¥8,898
¥9,788(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする