高島計器
ステンレス圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ100) R3/8
主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。
用途
密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。
精度
±1.6%F.S.
接続ねじ
R3/8
測定流体
気体、液体
材質(接液部)
株:SUS316L、ブルドン管:SUS316
外径(mm)
100
内容量
1個
注意
※塩害は非対応です。
※塩害対応は別途ご相談ください。
全8種類を絞り込む
圧力レンジ(MPa)
選択してください
0.0~0.16
0.0~0.25
0.0~0.6
0.0~1.6
0.0~4
0.0~10
0.0~25
0.0~-0.1
最小目盛(MPa)
選択してください
0.005
0.01
0.05
0.1
0.2
0.5
-0.002
呼称
選択してください
WS D R3/8 100×0.16MPa F2
WS D R3/8 100×0.25MPa F2
WS D R3/8 100×0.6MPa F2
WS D R3/8 100×1.6MPa F2
WS D R3/8 100×4MPa F2
WS D R3/8 100×10MPa F2
WS D R3/8 100×25MPa F2
WS D R3/8 100×-0.1MPa F2
材質
外枠材質SUS
外枠素材SUS
8種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
呼称
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04426507
1480901
483-3801
外枠素材SUS
WS D R3/8 100×-0.1MPa F2
-0.002
0.0~-0.1
¥
26,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
04426516
1480140
483-3807
外枠素材SUS
WS D R3/8 100×4MPa F2
0.1
0.0~4
¥
25,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
04426918
1480025
483-3806
外枠素材SUS
WS D R3/8 100×0.25MPa F2
0.005
0.0~0.25
¥
26,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
04427092
1480016
483-3816
外枠材質SUS
WS D R3/8 100×0.16MPa F2
0.005
0.0~0.16
¥
26,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
04427189
1480116
483-3810
外枠素材SUS
WS D R3/8 100×1.6MPa F2
0.05
0.0~1.6
¥
25,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
04428659
1480210
483-3804
外枠素材SUS
WS D R3/8 100×10MPa F2
0.2
0.0~10
¥
27,100
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
04428686
1480060
483-3809
外枠素材SUS
WS D R3/8 100×0.6MPa F2
0.01
0.0~0.6
¥
25,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
04428930
1480225
483-3823
外枠素材SUS
WS D R3/8 100×25MPa F2
0.5
0.0~25
¥
29,200
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください