高島計器
ステンレス圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ60) G1/4
主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。
用途
密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。
精度
±1.6%F.S.
測定流体
気体、液体
材質(接液部)
株:SUS316L、ブルドン管:SUS316
外径(mm)
60
内容量
1個
注意
※塩害は非対応です。
※塩害対応は別途ご相談下さい。
全6種類を絞り込む
圧力レンジ(MPa)
選択してください
0.0~0.25
0.0~0.4
0.0~1
0.0~2.5
0.0~16
0.0~-0.1
最小目盛(MPa)
選択してください
0.005
0.01
0.02
0.05
0.5
-0.002
呼称
選択してください
WS D G1/4 60×0.25MPa F2
WS D G1/4 60×0.4MPa F2
WS D G1/4 60×1MPa F2
WS D G1/4 60×2.5MPa F2
WS D G1/4 60×16MPa F2
WS D G1/4 60×-0.1MPa F2
トラスコ品番
選択してください
472-6166
472-6167
472-6168
472-6169
472-6173
472-6179
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
呼称
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04427031
1463025
472-6179
WS D G1/4 60×0.25MPa F2
0.005
0.0~0.25
¥
13,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
23日以内出荷
返品不可
04427916
1463040
472-6173
WS D G1/4 60×0.4MPa F2
0.01
0.0~0.4
¥
13,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
23日以内出荷
返品不可
04428178
1463125
472-6169
WS D G1/4 60×2.5MPa F2
0.05
0.0~2.5
¥
13,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
23日以内出荷
返品不可
04428519
1463901
472-6167
WS D G1/4 60×-0.1MPa F2
-0.002
0.0~-0.1
¥
13,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
23日以内出荷
返品不可
04429000
1463216
472-6168
WS D G1/4 60×16MPa F2
0.5
0.0~16
¥
13,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
23日以内出荷
返品不可
04429551
1463110
472-6166
WS D G1/4 60×1MPa F2
0.02
0.0~1
¥
13,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
23日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください