高島計器
ステンレス圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ75) R3/8
主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。
用途
密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。
材質
外枠素材SUS
精度
±1.6%F.S
接続ねじ
R3/8
測定流体
気体、液体
材質(接液部)
株:SUS316L、ブルドン管:SUS316
外径(mm)
75
内容量
1個
注意
※塩害は非対応です。
※塩害対応は別途ご相談ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
呼称
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04426909
1474160
472-1623
WS D R3/8 75×6MPa F2
0.1
0.0~6
¥
21,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
23日以内出荷
返品不可
04427076
1474040
472-1603
WS D R3/8 75×0.4MPa F2
0.01
0.0~0.4
¥
19,900
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
23日以内出荷
返品不可
04427171
1474016
472-1622
WS D R3/8 75×0.16MPa F2
0.005
0.0~0.16
¥
20,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
23日以内出荷
返品不可
04429061
1474216
472-1601
WS D R3/8 75×16MPa F2
0.5
0.0~16
¥
21,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
23日以内出荷
返品不可
04430829
1474210
472-1628
WS D R3/8 75×10MPa F2
0.2
0.0~10
¥
21,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
23日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください