曜日別特売

ステンレス圧力計(D枠埋込型・縁なし・Φ60) R1/4

ステンレス圧力計(D枠埋込型・縁なし・Φ60) R1/4 - 高島計器ステンレス圧力計(D枠埋込型・縁なし・Φ60) R1/4 - 高島計器

主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。

用途
密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。
材質
外枠材質SUS
精度
±1.6%F.S
測定流体
気体、液体
材質(接液部)
株:SUS316L、ブルドン管:SUS316
外径(mm)
60
内容量
1個
注意
※塩害は非対応です。
※塩害対策は別途ご相談ください。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
呼称
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
044273021467225472-4426WS D2 R1/4 60×25MPa0.50.0~25
¥16,300
¥12,980
¥14,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
044280991467010472-2940WS D2 R1/4 60×0.1MPa0.0020.0~0.1
¥13,600
¥10,980
¥12,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
044282391467110472-4422WS D2 R1/4 60×1MPa0.020.0~1
¥13,400
¥10,980
¥12,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
044287811467160472-4418WS D2 R1/4 60×6MPa0.10.0~6
¥14,500
¥11,980
¥13,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
044294381467901472-4434WS D2 R1/4 60×-0.1MPa-0.0020.0~-0.1
¥13,600
¥10,980
¥12,078(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2027年1月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする