高島計器
プラスチック圧力計(B枠立型・Φ60) R1/4
ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。
密閉形ほど気密性を必要としない水周りなど錆の発生しやすい場所に最適です。
材質
外枠材質:ABS樹脂・黒色
接続口径
R1/4
接続部のサイズ
R1/4
精度
±1.6%F.S.
測定流体
気体、液体
材質(接液部)
株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)
外径(mm)
60
内容量
1個
全6種類を絞り込む
圧力レンジ(MPa)
選択してください
0.0~0.16
0.0~0.6
0.0~1.6
0.0~6
0.0~25
0.0~-0.1
最小目盛(MPa)
選択してください
0.005
0.01
0.05
0.1
0.5
-0.002
呼称
選択してください
PC B R1/4 60×0.16MPa
PC B R1/4 60×0.6MPa
PC B R1/4 60×1.6MPa
PC B R1/4 60×6MPa
PC B R1/4 60×25MPa
PC B R1/4 60×-0.1MPa
トラスコ品番
選択してください
454-4906
454-4909
454-4914
454-4929
454-4930
454-4933
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
呼称
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04426322
1214901
454-4914
PC B R1/4 60×-0.1MPa
-0.002
0.0~-0.1
¥
2,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
04428020
1214016
454-4933
PC B R1/4 60×0.16MPa
0.005
0.0~0.16
¥
2,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
04428230
1214116
454-4906
PC B R1/4 60×1.6MPa
0.05
0.0~1.6
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
04428458
1214225
454-4909
PC B R1/4 60×25MPa
0.5
0.0~25
¥
5,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
04429377
1214160
454-4929
PC B R1/4 60×6MPa
0.1
0.0~6
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
04430777
1214060
454-4930
PC B R1/4 60×0.6MPa
0.01
0.0~0.6
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年12月中旬
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください