代表画像
高島計器
グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ60) G1/4
1315225
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
圧力レンジ(MPa)
0.0~25
0.0~16
0.0~25
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04436402
品番
1315225
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
用途
圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。
トラスコ品番
481-4836
呼称
GR D G1/4 60×25MPa F2
圧力レンジ(MPa)
0.0~25
材質
外枠素材SUS
形状
D型
接続ねじ
G1/4
測定流体
気体、流体
外径(mm)
60
最小目盛(MPa)
0.5