代表画像
高島計器
グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ60) R1/4
1316110
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04436456
品番
1316110
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
用途
圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。
トラスコ品番
481-4826
材質
外枠素材SUS
形状
D型
精度
±2.5%F.S.
接続ねじ
R1/4
呼称
GR D R1/4 60×1MPa F2
測定流体
気体、流体
外径(mm)
60
最小目盛(MPa)
0.02
圧力レンジ(MPa)
0.0~1