高島計器
ステンレス圧力計(D枠埋込型・縁なし・Φ60) R1/4
主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。
用途
密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。
材質
外枠材質SUS
精度
±1.6%F.S
測定流体
気体、液体
材質(接液部)
株:SUS316L、ブルドン管:SUS316
外径(mm)
60
内容量
1個
注意
※塩害は非対応です。
※塩害対策は別途ご相談ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
呼称
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04436167
1467025
472-4419
WS D2 R1/4 60×0.25MPa
0.005
0.0~0.25
¥
13,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
23日以内出荷
返品不可
04436386
1467060
472-4438
WS D2 R1/4 60×0.6MPa
0.01
0.0~0.6
¥
13,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
23日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください