プラスチック圧力計(B枠立型・Φ60) R1/4
ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。
密閉形ほど気密性を必要としない水周りなど錆の発生しやすい場所に最適です。
- トラスコ品番
- 454-4918
- 材質
- 外枠材質:ABS樹脂・黒色
- 接続口径
- R1/4
- 接続部のサイズ
- R1/4
- 精度
- ±1.6%F.S.
- 呼称
- PC B R1/4 60×16MPa
- 測定流体
- 気体、液体
- 材質(接液部)
- 株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)
- 外径(mm)
- 60
- 最小目盛(MPa)
- 0.5
- 圧力レンジ(MPa)
- 0.0~16
- 内容量
- 1個
汎用圧力計 の新着商品
カテゴリ
















