曜日別特売

一般圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ60) R1/4

一般圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ60) R1/4 - 高島計器一般圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ60) R1/4 - 高島計器一般圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ60) R1/4 - 高島計器一般圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ60) R1/4 - 高島計器

JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。

接続口径
R1/4
接続部のサイズ
R1/4
精度
±1.6%F.S
測定流体
気体、液体
材質(接液部)
株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)
外径(mm)
60
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
呼称
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04436289ST D4 R1/4 60X2.5MPa689-5248ST D4 R1/4 60×2.5MPa0.050.0~2.5
¥4,600
¥3,698
¥4,068(税込)
10日以内出荷
返品不可
044363411010010456-0666ST D4 R1/4 60×0.1MPa0.0020.0~0.1
¥4,800
¥3,798
¥4,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする