高島計器
一般蒸気用圧力計(A枠立型・Φ75)G口径
JIS B 7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作される基本圧力計です。
耐久性にも優れています。
用途
蒸気に使用できます。
材質
外枠素材SPC・黒塗装
精度
±1.6%F.S.
接続ねじ
G3/8
測定流体
蒸気
材質(接液部)
株:黄銅(C3604)、ブルドン管:SUS316
外径(mm)
75
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
呼称
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04436219
102121640
552-6581
ST AM G3/8 75×16MPa S1
0.5
0.0~16
¥
5,600
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
23日以内出荷
返品不可
04436262
102111040
552-6587
ST AM G3/8 75×1MPa S1
0.02
0.0~1
¥
4,000
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
23日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください