密閉形圧力計(A枠立型・Φ75) G3/8
ケース、カバーなどの結合部にOリング、ゴムパッキンを入れ安定したシール性を保ち、内部構造を保護します。
内部構造は、実績のあるST形を採用し信頼性を引き継ぎました。
- 用途
- 雨、露の環境下に使用できます。
- トラスコ品番
- 480-5533
- 材質
- 外枠材質SUS
- 形状
- A型
- 接続口径
- G3/8
- 精度
- ±1.6%F.S.
- 呼称
- WP A G3/8 75×-0.1MPa
- 測定流体
- 気体、液体
- 材質(接液部)
- 株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)
- 外径(mm)
- 75
- 最小目盛(MPa)
- -0.002
- 圧力レンジ(MPa)
- 0.0~-0.1
- 内容量
- 1個
汎用圧力計 の新着商品
カテゴリ

















