曜日別特売

密閉形圧力計(B枠立型・Φ60) G1/4

密閉形圧力計(B枠立型・Φ60) G1/4 - 高島計器密閉形圧力計(B枠立型・Φ60) G1/4 - 高島計器

ケース、カバーなどの結合部にOリング、ゴムパッキンを入れ安定したシール性を保ち、内部構造を保護します。
内部構造は、実績のあるST形を採用し信頼性を引き継ぎました。

用途
雨、露の環境下に使用できます。
材質
外枠材質SUS
形状
B型
精度
±1.6%F.S.
測定流体
気体、流体
材質(接液部)
株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)
外径(mm)
60
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
呼称
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
044364291113125473-8824WP B G1/4 60×2.5MPa0.050.0~2.5
¥4,200
¥3,398
¥3,738(税込)
10日以内出荷
返品不可
044364721113060473-8828WP B G1/4 60×0.6MPa0.010.0~0.6
¥4,200
¥3,398
¥3,738(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする