曜日別特売

密閉形圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ100) G3/8

密閉形圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ100) G3/8 - 高島計器密閉形圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ100) G3/8 - 高島計器

ケース、カバーなどの結合部にOリング、ゴムパッキンを入れ安定したシート性を保ち、内部構造を保護します。
内部構造は、実績のあるST形を採用し信頼性を引き継ぎました。

用途
雨、露の環境下に使用できます。
トラスコ品番
473-1668
材質
外枠材質SUS
形状
D型
接続口径
G3/8
精度
±1.6%F.S.
呼称
WP D G3/8 100×0.16MPa
測定流体
気体、液体
材質(接液部)
株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)
外径(mm)
100
最小目盛(MPa)
0.005
圧力レンジ(MPa)
0.0~0.16
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
044361761131016
¥10,200
¥7,998
¥8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする