曜日別特売
7224157712 DJI Osmo 1.2m 両方向クイックリリース式 インビジブルセルフィースティックキット DJI 04443797

7224157712 DJI Osmo 1.2m 両方向クイックリリース式 インビジブルセルフィースティックキット DJI 04443797
7224157712 DJI Osmo 1.2m 両方向クイックリリース式 インビジブルセルフィースティックキット DJI 04443797
7224157712 DJI Osmo 1.2m 両方向クイックリリース式 インビジブルセルフィースティックキット DJI 04443797

DJI Osmo 1.2m 両方向クイックリリース式 インビジブルセルフィースティックキット7224157712

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04443797
品番
7224157712
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,800
販売価格(税別)
¥8,000

Osmo 360 IIと組み合わせると、セルフィースティックは映像内で自動的に見えなくなり、印象的な三人称視点のフォローカム映像を手軽に撮影できます。調整可能な両方向クイックリリース式アダプターマウントを備え、インビジブル361°撮影や、シングルレンズモードで被写体を完璧に中央に捉えることができるよう、柔軟なカメラ角度調整に対応します。

仕様
Osmo 1.2m インビジブルセルフィースティック:サイズ:24.5 mm(直径)、251 mm(折りたたみ時の長さ)、1200 mm(伸長時の長さ)
Osmo 調整型両方向クイックリリース式アダプターマウント:サイズ:31.5×19×43.5 mm(長さ×幅×高さ)
付属品
Osmo 1.2m インビジブルセルフィースティック、Osmo 調整型両方向クイックリリース式アダプターマウント
互換性
Osmo 360 II
注意
※1. セルフィースティックを収納する前に、表面の砂や異物を取り除いてください。セルフィースティックが海水に触れた場合は、真水で洗い流し、収納する前に十分に乾燥させてください。
※2. 手持ちでの使用をおすすめします。高周波振動の環境では使用しないでください。オートバイや車に取り付ける場合は、高強度カーボンファイバー製のインビジブル セルフィースティックと、それに対応する安全なマウントを組み合わせて使用することをおすすめします。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする