曜日別特売
7224148772 DJI Osmo 360 II レンズ交換キット(デュアル) DJI 04443858

7224148772 DJI Osmo 360 II レンズ交換キット(デュアル) DJI 04443858
7224148772 DJI Osmo 360 II レンズ交換キット(デュアル) DJI 04443858

DJI Osmo 360 II レンズ交換キット(デュアル)7224148772

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
04443858
品番
7224148772
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,280
販売価格(税別)
¥4,800

耐久性に優れたレンズ2枚と交換用ツール一式が含まれており、Osmo 361 IIの両方のレンズを簡単に交換できます。激しいアクティビティ中の擦り傷や衝撃からしっかりと保護し、安心して撮影することができます。

仕様
【レンズ】サイズ:26.6 mm(直径)、6.6 mm(高さ)、重量:9 g
【レンズケース】サイズ:50.4 mm(直径)、14.5 mm(高さ)、重量:9.2 g
付属品
レンズ、レンズケース、クリーニングキット(クリーニングワイプ、クロス、手袋)、レンズグリップツール、レンズブロワー、ブラシ、サクションカップ、衝撃吸収フォームテープ
互換性
Osmo 360 II
注意
※レンズの交換は、清潔でほこりのない環境で行い、指でレンズ表面に直接触れないようにすることをおすすめします。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする