曜日別特売
7224148697 DJI Osmo 調整型両方向クイックリリース式アダプターマウント DJI 04443901

7224148697 DJI Osmo 調整型両方向クイックリリース式アダプターマウント DJI 04443901
7224148697 DJI Osmo 調整型両方向クイックリリース式アダプターマウント DJI 04443901
7224148697 DJI Osmo 調整型両方向クイックリリース式アダプターマウント DJI 04443901

DJI Osmo 調整型両方向クイックリリース式アダプターマウント7224148697

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04443901
品番
7224148697
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,280
販売価格(税別)
¥4,800

両方向対応のマグネット式クイックリリース設計を採用し、安定した接続を実現します。1/4インチねじ付きのインビジブルセルフィースティックに対応し、素早く簡単に取り付けることができます。シングルレンズモードで、素早いカメラ角度調整により手軽に画面中央に被写体を捉えることができます。

互換性
Osmo 360 II
Osmo Nano
Osmo Action 6
付属品
DJI Osmo 調整型両方向クイックリリース式アダプターマウント
仕様
サイズ:31.5×19×43.5 mm(長さ×幅×高さ)
注意
※1. インビジブルセルフィースティック機能を使用する際は、アダプターを0°の位置に調整し、セルフィースティックがカメラと一直線になっていることを確認してください。
※2. 他の1/4インチアクセサリーと併用する際は、振動によるアクセサリーの緩みや落下を防ぐために、ねじをしっかりと締めてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする