曜日別特売
49753 PPワンタッチベルト38mm カーキ KS-50 角利(角利産業) 04881191

49753 PPワンタッチベルト38mm カーキ KS-50 角利(角利産業) 04881191
49753 PPワンタッチベルト38mm カーキ KS-50 角利(角利産業) 04881191

PPワンタッチベルト38mm カーキ KS-50

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
04881191
品番
49753
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

簡単装着・頑丈仕様の作業用ベルト

材質
ベルト:ポリプロピレン、バックル:ポリアセタール
質量(g)
約90
タイプ
ワンタッチ装着タイプ
寸法(幅W×長さL)(mm)
38×1150

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする