agreen
準固体モバイルバッテリー
JMB-SE50-BK
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1式
注文コード
04892732
品番
JMB-SE50-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
準固体モバイルバッテリー 5000mAh 4倍の充電回数 安心の長寿命 軽量コンパクトモデル
質量(g)
110
外形寸法(mm)
67×99.4×10.9
出力
USB-C:5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67A (MAX 20W)、USB-A:5V/3A 9V/2A 10V/2.25A 12V/1.5A
入力
USB-C :5V/3A 9V/2A 12V/1.5A
充電時間(時間)
約1.5~2(PD充電した場合の充電時間)
電池残量表示
LED
バッテリー容量(mAh)
5000
充放電回数(回)
約2000