agreen
Magsafe対応薄型モバイルバッテリー
JMB-THN50-WH
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1式
注文コード
04892741
品番
JMB-THN50-WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
Magsafe対応薄型モバイルバッテリー 5000mAh ホワイト 厚さ6.9mm 超極薄軽量モデル PD20W(MAX) 2台同時充電
質量(g)
110
外形寸法(mm)
68×103×6.9
出力
USB-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A (MAX 20W)、Wireless:5W / 7.5W / 10W / 15W
入力
USB-C :5V/3A、9V/2A、12V/1.5A
充電時間(時間)
約2(PD充電した場合の充電時間)
電池残量表示
LED
バッテリー容量(mAh)
5000
充放電回数(回)
約500