曜日別特売
JMB-KX50-BK リン酸鉄モバイルバッテリー agreen 04892777

JMB-KX50-BK リン酸鉄モバイルバッテリー agreen 04892777
JMB-KX50-BK リン酸鉄モバイルバッテリー agreen 04892777

リン酸鉄モバイルバッテリー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1式
注文コード
04892777
品番
JMB-KX50-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

リン酸鉄モバイルバッテリー 5000mAh ホワイト 充電サイクル2倍の長寿命1000回 軽量コンパクトモデル

質量(g)
126
外形寸法(mm)
65×106×15
出力
USB-A:5V/2A
入力
USB-C:5V/2A
充電時間(時間)
約3.5
電池残量表示
LED
バッテリー容量(mAh)
5000
充放電回数(回)
約1000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする