高島計器
ステンレス圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ75) G3/8
主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。
用途
密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。
精度
±1.6%F.S.
測定流体
気体、液体
材質(接液部)
株:SUS316L、ブルドン管:SUS316
外径(mm)
100
内容量
1個
注意
※塩害は非対応です。
※塩害対応は別途ご相談ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
呼称
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04908150
1473040
472-1610
WS D G3/8 75×0.4MPa F2
0.01
0.0~0.4
¥
19,600
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
返品不可
04908588
1473210
472-1614
WS D G3/8 75×10MPa F2
0.2
0.0~10
¥
21,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
返品不可
04909051
1473010
472-1607
WS D G3/8 75×0.1MPa F2
0.002
0.0~0.1
¥
19,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
返品不可
04912271
1473140
472-1615
WS D G3/8 75×4MPa F2
0.1
0.0~4
¥
19,600
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください