高島計器
ステンレス圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ75) R3/8
主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。
用途
密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。
精度
±1.6%F.S
接続ねじ
R3/8
測定流体
気体、液体
材質(接液部)
株:SUS316L、ブルドン管:SUS316
外径(mm)
75
内容量
1個
注意
※塩害は非対応です。
※塩害対応は別途ご相談ください。
全8種類を絞り込む
圧力レンジ(MPa)
選択してください
0.0~0.1
0.0~0.25
0.0~0.6
0.0~1
0.0~1.6
0.0~2.5
0.0~4
0.0~-0.1
最小目盛(MPa)
選択してください
0.002
0.005
0.01
0.02
0.05
0.1
-0.002
呼称
選択してください
WS D R3/8 75×0.1Pa F2
WS D R3/8 75×0.25MPa F2
WS D R3/8 75×0.6MPa F2
WS D R3/8 75×1MPa F2
WS D R3/8 75×1.6MPa F2
WS D R3/8 75×2.5MPa F2
WS D R3/8 75×4MPa F2
WS D R3/8 75×-0.1MPa F2
材質
外枠材質SUS
外枠素材SUS
8種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
呼称
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04907319
1474116
472-1620
外枠素材SUS
WS D R3/8 75×1.6MPa F2
0.05
0.0~1.6
¥
19,900
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
返品不可
04907696
1474140
472-1612
外枠素材SUS
WS D R3/8 75×4MPa F2
0.1
0.0~4
¥
19,900
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
返品不可
04907931
1474025
472-1618
外枠素材SUS
WS D R3/8 75×0.25MPa F2
0.005
0.0~0.25
¥
20,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
返品不可
04908536
1474901
472-1613
外枠素材SUS
WS D R3/8 75×-0.1MPa F2
-0.002
0.0~-0.1
¥
20,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
返品不可
04908859
1474125
472-1629
外枠素材SUS
WS D R3/8 75×2.5MPa F2
0.05
0.0~2.5
¥
19,900
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
返品不可
04909078
1474060
472-1605
外枠素材SUS
WS D R3/8 75×0.6MPa F2
0.01
0.0~0.6
¥
19,900
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
返品不可
04909200
1474110
472-1609
外枠素材SUS
WS D R3/8 75×1MPa F2
0.02
0.0~1
¥
19,900
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
返品不可
04911729
1474010
472-1602
外枠材質SUS
WS D R3/8 75×0.1Pa F2
0.002
0.0~0.1
¥
20,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください