曜日別特売

ステンレス圧力計(D枠埋込型・縁なし・Φ60) R1/4

ステンレス圧力計(D枠埋込型・縁なし・Φ60) R1/4 - 高島計器

主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。

用途
密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。
材質
外枠材質SUS
精度
±1.6%F.S
測定流体
気体、液体
材質(接液部)
株:SUS316L、ブルドン管:SUS316
外径(mm)
60
内容量
1個
注意
※塩害は非対応です。
※塩害対策は別途ご相談ください。
全7種類を絞り込む
圧力レンジ(MPa)
最小目盛(MPa)
呼称
トラスコ品番
7種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
呼称
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
049078521467210472-2936WS D2 R1/4 60×10MPa0.20.0~10
¥14,500
¥11,980
¥13,178(税込)
当日出荷
返品不可
049085001467116472-4439WS D2 R1/4 60×1.6MPa0.050.0~1.6
¥13,400
¥10,980
¥12,078(税込)
当日出荷
返品不可
049090691467216472-4420WS D2 R1/4 60×16MPa0.50.0~16
¥14,500
¥11,980
¥13,178(税込)
当日出荷
返品不可
049095591467140472-4436WS D2 R1/4 60×4MPa0.10.0~4
¥13,400
¥10,980
¥12,078(税込)
当日出荷
返品不可
049103811467125472-4424WS D2 R1/4 60×2.5MPa0.050.0~2.5
¥13,400
¥10,980
¥12,078(税込)
当日出荷
返品不可
049113091467040472-4430WS D2 R1/4 60×0.4MPa0.010.0~0.4
¥13,400
¥10,980
¥12,078(税込)
当日出荷
返品不可
049114491467016472-4443WS D2 R1/4 60×0.16MPa0.0050.0~0.16
¥13,600
¥10,980
¥12,078(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする