高島計器
プラスチック圧力計(A枠立型・Φ50) G1/4
ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。
材質
外枠素材:ABS樹脂・黒色
形状
A型
接続口径
G1/4
精度
±2.5%F.S.
測定流体
気体、液体
材質(接液部)
株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700、C2680)
外径(mm)
50
内容量
1個
全7種類を絞り込む
圧力レンジ(MPa)
選択してください
0.0~0.16
0.0~0.25
0.0~0.4
0.0~0.6
0.0~2.5
0.0~4
0.0~16
最小目盛(MPa)
選択してください
0.005
0.01
0.05
0.1
0.5
呼称
選択してください
PC A G1/4 50X0.16MPa
PC A G1/4 50X0.25MPa
PC A G1/4 50X0.4MPa
PC A G1/4 50X0.6MPa
PC A G1/4 50X2.5MPa
PC A G1/4 50X4MPa
PC A G1/4 50X16MPa
トラスコ品番
選択してください
688-4670
688-4677
688-4679
688-4686
688-4698
688-4709
688-4729
7種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
呼称
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04907581
PC A G1/4 50X0.4MPa
688-4686
PC A G1/4 50X0.4MPa
0.01
0.0~0.4
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
14日以内出荷
返品不可
04909297
PC A G1/4 50X16MPa
688-4677
PC A G1/4 50X16MPa
0.5
0.0~16
¥
2,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
14日以内出荷
返品不可
04909769
PC A G1/4 50X4MPa
688-4698
PC A G1/4 50X4MPa
0.1
0.0~4
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
14日以内出荷
返品不可
04910286
PC A G1/4 50X0.16MPa
688-4729
PC A G1/4 50X0.16MPa
0.005
0.0~0.16
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
14日以内出荷
返品不可
04911072
PC A G1/4 50X0.25MPa
688-4709
PC A G1/4 50X0.25MPa
0.005
0.0~0.25
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
14日以内出荷
返品不可
04911187
PC A G1/4 50X2.5MP
688-4679
PC A G1/4 50X2.5MPa
0.05
0.0~2.5
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
14日以内出荷
返品不可
04913138
PC A G1/4 50X0.6MPa
688-4670
PC A G1/4 50X0.6MPa
0.01
0.0~0.6
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年12月7日
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください