曜日別特売

一般圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ100) R3/8

一般圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ100) R3/8 - 高島計器一般圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ100) R3/8 - 高島計器

JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。
基本圧力計として幅広くご利用いただけます。
製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。

材質
外枠材質:SPC・黒塗装
接続部のサイズ
R3/8
精度
±1.6%F.S.
接続ねじ
R3/8
測定流体
気体、流体
材質(接液部)
株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)
外径(mm)
100
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
呼称
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
049109771032216475-8605ST D R3/8 100×16MPa F20.50.0~16
¥8,100
¥6,398
¥7,038(税込)
10日以内出荷
返品不可
049110991032025475-8590ST D R3/8 100×0.25MPa F20.0050.0~0.25
¥7,000
¥5,598
¥6,158(税込)
10日以内出荷
返品不可
049133911032116475-8607ST D R3/8 100×1.6MPa F20.050.0~1.6
¥6,700
¥5,298
¥5,828(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする