曜日別特売

一般蒸気用圧力計(A枠立型・Φ60)G口径

一般蒸気用圧力計(A枠立型・Φ60)G口径 - 高島計器一般蒸気用圧力計(A枠立型・Φ60)G口径 - 高島計器一般蒸気用圧力計(A枠立型・Φ60)G口径 - 高島計器

JIS B 7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作される基本圧力計です。
耐久性にも優れています。

用途
蒸気に使用できます。
材質
外枠素材SPC・Crメッキ
精度
±1.6%F.S.
接続ねじ
G1/4
測定流体
蒸気
材質(接液部)
株:黄銅(C3604)、ブルドン管:SUS316
外径(mm)
60
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
呼称
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04908579101102540531-8276ST AM G1/4 60×0.25MPa S10.0050.0~0.25
¥3,500
¥2,798
¥3,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
04909979101112540531-8273ST AM G1/4 60×2.5MPa S10.050.0~2.5
¥3,100
¥2,498
¥2,748(税込)
23日以内出荷
返品不可
04910862101101640531-8264ST AM G1/4 60×0.16MPa S10.0050.0~0.16
¥3,500
¥2,798
¥3,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
04911397101121640531-8268ST AM G1/4 60×16MPa S10.50.0~16
¥4,200
¥3,398
¥3,738(税込)
23日以内出荷
返品不可
04913260101122540531-8303ST AM G1/4 60×25MPa S10.50.0~25
¥5,900
¥4,698
¥5,168(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする