高島計器
一般蒸気用圧力計(A枠立型・Φ75)G口径
JIS B 7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作される基本圧力計です。
耐久性にも優れています。
用途
蒸気に使用できます。
材質
外枠素材SPC・黒塗装
精度
±1.6%F.S.
接続ねじ
G3/8
測定流体
蒸気
材質(接液部)
株:黄銅(C3604)、ブルドン管:SUS316
外径(mm)
75
内容量
1個
全6種類を絞り込む
圧力レンジ(MPa)
選択してください
0.0~0.25
0.0~1.6
0.0~2.5
0.0~6
0.0~25
0.0~-0.1
最小目盛(MPa)
選択してください
0.005
0.05
0.1
0.5
-0.002
呼称
選択してください
ST AM G3/8 75×0.25MPa S1
ST AM G3/8 75×1.6MPa S1
ST AM G3/8 75×2.5MPa S1
ST AM G3/8 75×6MPa S1
ST AM G3/8 75×25MPa S1
ST AM G3/8 75×-0.1MPa S1
トラスコ品番
選択してください
552-6577
552-6580
552-6594
552-6596
552-6600
552-6602
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
呼称
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04906899
102122540
552-6602
ST AM G3/8 75×25MPa S1
0.5
0.0~25
¥
7,300
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
04908780
102111640
552-6577
ST AM G3/8 75×1.6MPa S1
0.05
0.0~1.6
¥
4,000
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
23日以内出荷
返品不可
04909130
102102540
552-6580
ST AM G3/8 75×0.25MPa S1
0.005
0.0~0.25
¥
4,200
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
23日以内出荷
返品不可
04909358
102190140
552-6600
ST AM G3/8 75×-0.1MPa S1
-0.002
0.0~-0.1
¥
4,200
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
23日以内出荷
返品不可
04910259
102112540
552-6596
ST AM G3/8 75×2.5MPa S1
0.05
0.0~2.5
¥
4,000
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
23日以内出荷
返品不可
04911519
102116040
552-6594
ST AM G3/8 75×6MPa S1
0.1
0.0~6
¥
5,600
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
23日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください