曜日別特売

密閉形圧力計(A枠立型・Φ75) R3/8

密閉形圧力計(A枠立型・Φ75) R3/8 - 高島計器

ケース、カバーなどの結合部にOリング、ゴムパッキンを入れ安定したシール性を保ち、内部構造を保護します。
内部構造は、実績のあるST形を採用し信頼性を引き継ぎました。

用途
雨、露の環境下に使用できます。
材質
外枠材質SUS
形状
A型
接続口径
R3/8
精度
±1.6%F.S.
測定流体
気体、液体
材質(接液部)
株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)
外径(mm)
75
内容量
1個
全11種類を絞り込む
圧力レンジ(MPa)
最小目盛(MPa)
呼称
トラスコ品番
11種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
呼称
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
049071091122040480-5537WP A R3/8 75×0.4MPa0.010.0~0.4
¥6,300
¥4,998
¥5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
049072221122010480-5536WP A R3/8 75×0.1MPa0.0020.0~0.1
¥6,500
¥5,198
¥5,718(税込)
10日以内出荷
返品不可
049074501122110480-5546WP A R3/8 75×1MPa0.020.0~1
¥6,300
¥4,998
¥5,498(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年12月7日
049077211122901480-5545WP A R3/8 75×-0.1MPa-0.0020.0~-0.1
¥6,500
¥5,198
¥5,718(税込)
10日以内出荷
返品不可
049080371122016480-5535WP A R3/8 75×0.16MPa0.0050.0~0.16
¥6,500
¥5,198
¥5,718(税込)
10日以内出荷
返品不可
049083781122216480-5548WP A R3/8 75×16MPa0.50.0~16
¥7,400
¥5,898
¥6,488(税込)
10日以内出荷
返品不可
049088161122025480-5547WP A R3/8 75×0.25MPa0.0050.0~0.25
¥6,500
¥5,198
¥5,718(税込)
10日以内出荷
返品不可
049095861122140480-5541WP A R3/8 75×4MPa0.10.0~4
¥6,300
¥4,998
¥5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
049110111122160480-5543WP A R3/8 75×6MPa0.10.0~6
¥7,400
¥5,898
¥6,488(税込)
10日以内出荷
返品不可
049116071122125480-5538WP A R3/8 75×2.5MPa0.050.0~2.5
¥6,300
¥4,998
¥5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
049125781122210480-5539WP A R3/8 75×10MPa0.20.0~10
¥7,400
¥5,898
¥6,488(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする