密閉形圧力計(B枠立型・Φ100) R3/8

密閉形圧力計(B枠立型・Φ100) R3/8 - 高島計器

ケース、カバーなどの結合部にOリング、ゴムパッキンを入れ安定したシール性を保ち、内部構造を保護します。
内部構造は、実績のあるST形を採用し信頼性を引き継ぎました。

用途
雨、露の環境下に使用できます。
材質
外枠材質SUS
形状
B型
接続口径
R3/8
精度
±1.6%F.S.
測定流体
気体、液体
材質(接液部)
株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)
外径(mm)
100
内容量
1個
全8種類を絞り込む
圧力レンジ(MPa)
最小目盛(MPa)
呼称
トラスコ品番
8種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
呼称
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
049070821130901478-6881WP B R3/8 100×-0.1MPa-0.0020.0~-0.1
¥8,600
¥6,798
¥7,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
049091121130025478-6876WP B R3/8 100×0.25MPa0.0050.0~0.25
¥8,600
¥6,798
¥7,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
049094461130210478-6886WP B R3/8 100×10MPa0.20.0~10
¥9,800
¥7,798
¥8,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
049096811130040478-6879WP B R3/8 100×0.4MPa0.010.0~0.4
¥8,000
¥6,398
¥7,038(税込)
10日以内出荷
返品不可
049105121130125478-6887WP B R3/8 100×2.5MPa0.050.0~2.5
¥8,000
¥6,398
¥7,038(税込)
10日以内出荷
返品不可
049111961130140478-6884WP B R3/8 100×4MPa0.10.0~4
¥8,000
¥6,398
¥7,038(税込)
10日以内出荷
返品不可
049112121130216478-6872WP B R3/8 100×16MPa0.50.0~16
¥9,800
¥7,798
¥8,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
049119301130016478-6885WP B R3/8 100×0.16MPa0.0050.0~0.16
¥8,600
¥6,798
¥7,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする