高島計器
密閉形圧力計(B枠立型・Φ60) G1/4
ケース、カバーなどの結合部にOリング、ゴムパッキンを入れ安定したシール性を保ち、内部構造を保護します。
内部構造は、実績のあるST形を採用し信頼性を引き継ぎました。
用途
雨、露の環境下に使用できます。
材質
外枠材質SUS
形状
B型
精度
±1.6%F.S.
測定流体
気体、流体
材質(接液部)
株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)
外径(mm)
60
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
呼称
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04909376
1113016
473-8827
WP B G1/4 60×0.16MPa
0.005
0.0~0.16
¥
4,600
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04910706
1113210
473-8843
WP B G1/4 60×10MPa
0.2
0.0~10
¥
5,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04911379
1113225
473-8840
WP B G1/4 60×25MPa
0.5
0.0~25
¥
7,200
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04912122
1113010
473-8841
WP B G1/4 60×0.1MPa
0.002
0.0~0.1
¥
4,600
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04912867
1113116
473-8820
WP B G1/4 60×1.6MPa
0.05
0.0~1.6
¥
4,200
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください