曜日別特売

密閉形圧力計(B枠立型・Φ75) G3/8

密閉形圧力計(B枠立型・Φ75) G3/8 - 高島計器

ケース、カバーなどの結合部にOリング、ゴムパッキンを入れ安定したシール性を保ち、内部構造を保護します。
内部構造は、実績のあるST形を採用し信頼性を引き継ぎました。

用途
雨、露の環境下に使用できます。
材質
外枠材質SUS
形状
B型
接続口径
G3/8
精度
±1.6%F.S.
測定流体
気体、液体
材質(接液部)
株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)
外径(mm)
75
内容量
1個
全6種類を絞り込む
圧力レンジ(MPa)
最小目盛(MPa)
呼称
トラスコ品番
6種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
呼称
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
049073711123125478-6801WP B G3/8 75×2.5MPa0.050.0~2.5
¥6,900
¥5,498
¥6,048(税込)
10日以内出荷
返品不可
049077571123016478-6795WP B G3/8 75×0.16MPa0.0050.0~0.16
¥7,300
¥5,798
¥6,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
049089291123060478-6811WP B G3/8 75×0.6MPa0.010.0~0.6
¥6,900
¥5,498
¥6,048(税込)
10日以内出荷
返品不可
049098211123160478-6800WP B G3/8 75×6MPa0.10.0~6
¥8,100
¥6,398
¥7,038(税込)
10日以内出荷
返品不可
049100401123140478-6808WP B G3/8 75×4MPa0.10.0~4
¥6,900
¥5,498
¥6,048(税込)
10日以内出荷
返品不可
049112481123216478-6809WP B G3/8 75×16MPa0.50.0~16
¥8,100
¥6,398
¥7,038(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする