密閉形圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ100) R3/8

密閉形圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ100) R3/8 - 高島計器

ケース、カバーなどの結合部にOリング、ゴムパッキンを入れ安定したシート性を保ち、内部構造を保護します。
内部構造は、実績のあるST形を採用し信頼性を引き継ぎました。

用途
雨、露の環境下に使用できます。
材質
外枠材質SUS
形状
D型
接続口径
R3/8
精度
±1.6%F.S.
測定流体
気体、液体
材質(接液部)
株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)
外径(mm)
100
内容量
1個
全7種類を絞り込む
圧力レンジ(MPa)
最小目盛(MPa)
呼称
トラスコ品番
7種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
呼称
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
049078791132040473-1673WP D R3/8 100×0.4MPa0.010.0~0.4
¥10,200
¥7,998
¥8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
049084821132116473-1658WP D R3/8 100×1.6Pa0.050.0~1.6
¥10,200
¥7,998
¥8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
049089721132016473-1676WP D R3/8 100×0.16MPa0.0050.0~0.16
¥10,400
¥8,198
¥9,018(税込)
10日以内出荷
返品不可
049098571132010473-1655WP D R3/8 100×0.1MPa0.0020.0~0.1
¥10,400
¥8,198
¥9,018(税込)
10日以内出荷
返品不可
049105821132060473-1657WP D R3/8 100×0.6MPa0.010.0~0.6
¥10,200
¥7,998
¥8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
049108011132901473-1674WP D R3/8 100×-0.1MPa-0.0020.0~-0.1
¥10,400
¥8,198
¥9,018(税込)
10日以内出荷
返品不可
049130591132125473-1653WP D R3/8 100×2.5MPa0.050.0~2.5
¥10,200
¥7,998
¥8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする