曜日別特売

密閉形圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ75) R3/8

密閉形圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ75) R3/8 - 高島計器

ケース、カバーなどの結合部にOリング、ゴムパッキンを入れ安定したシート性を保ち、内部構造を保護します。
内部構造は、実績のあるST形を採用し信頼性を引き継ぎました。

用途
雨、露の環境下に使用できます。
材質
外枠材質SUS
形状
D型
接続口径
R3/8
精度
±1.6%F.S.
測定流体
気体、液体
材質(接液部)
株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)
外径(mm)
75
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
呼称
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
049078091126025478-6903WP D R3/8 75×0.25MPa0.0050.0~0.25
¥9,600
¥7,598
¥8,358(税込)
10日以内出荷
返品不可
049078271126125478-8383WP D R3/8 75×2.5MPa0.050.0~2.5
¥9,200
¥7,298
¥8,028(税込)
10日以内出荷
返品不可
049078701126225478-6905WP D R3/8 75×25MPa0.50.0~25
¥12,200
¥9,698
¥10,668(税込)
10日以内出荷
返品不可
049102411126901478-8381WP D R3/8 75×-0.1MPa-0.0020.0~-0.1
¥9,600
¥7,598
¥8,358(税込)
10日以内出荷
返品不可
049109501126110478-8380WP D R3/8 75×1MPa0.020.0~1
¥9,200
¥7,298
¥8,028(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする