小型圧力計(A枠立型・Φ50) R1/4
機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
- 用途
- 空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。
ネーム入れ、特殊追加加工などお客様のカスタムメイドに柔軟に対応できます。
- 材質
- 外枠素材SPC・Crメッキ
- 形状
- A型
- 精度
- ±2.5%F.S.
- 接続ねじ
- R1/4
- 測定流体
- 気体、液体
- 材質(接液部)
- 株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)
- 外径(mm)
- 50
- 内容量
- 1個
全6種類を絞り込む
圧力レンジ(MPa)
最小目盛(MPa)
呼称
トラスコ品番
汎用圧力計 の新着商品
カテゴリ
















