横浜油脂工業(Linda)
デコレSV
植物油脂を原料とした、純植物油タイプの製パン用固形離型油のスタンダード品です。
用途
食品用離型油に。
トラスコ品番
354-2195
材質
主成分:植物油
色
淡黄色固体
容量(mL)
7800
タイプ
原体使用
種類
食品加工工場用離型油
容器仕様
缶
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
15kg
RoHS指令(10物質対応)
対応
原液量(mL)
7800
内容量
1箱(2缶)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04962427
JB07
オープン
¥
21,980
¥
23,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください