横浜油脂工業(Linda)
キャロップ50IP
熱安定性・酸化安定性ともに高く、糖・卵分の多いスポンジ生地などの配合がリッチな商品の洋菓子用天板油として最適です。
用途
食品用離型油に。
トラスコ品番
354-2192
材質
主成分:植物油脂/乳化剤(大豆由来)、植物ワックス
色
淡黄色液体
容量(mL)
17391
タイプ
原液使用
種類
食品加工工場用離型油
容器仕様
缶
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
RoHS指令(10物質対応)
対応
原液量(mL)
17391
内容量
1缶
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04962366
JC54
オープン
¥
19,980
¥
21,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください