横浜油脂工業(Linda)
キャロップ1000
安定性の高い植物油ベースの離型油で、シュー皮、エクレアなどのスチールオーブン用天板油です。
用途
食品用離型油に。
トラスコ品番
354-3680
材質
主成分:食用油脂、植物油脂
色
淡黄色液体
容量(mL)
17021
タイプ
原液使用
種類
食品加工工場用離型油
容器仕様
缶
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
RoHS指令(10物質対応)
対応
原液量(mL)
17021
内容量
1缶
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04962156
JC10
オープン
¥
58,980
¥
63,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください